シンロイヒ
シンロイヒの 多用途
ルミノVトップ オーバーレイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(4kg)
注文コード
17621528
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ルミノVトップ・スーパールミノVトップ専用クリヤー。
トップコートとして使用する事により光沢を出し、さらに耐候性を良くします。
色
クリヤー
成分
展色材(主剤/アクリルポリオール樹脂、硬化剤/イソシアネート樹脂)
主な用途
車両、プラスチック、軽・重金属、弱電・重電機器、船舶、安全防災関係のマーキング
特性
耐候
用途
車両関係の塗装、プラスチック塗装、軽・重金属塗装、弱電、重電機器関係の塗装、船舶関係の塗装、安全防災関係のマーキング塗装
セット内容
1セット(主剤3.2硬化剤0.8)
液性
二液性
標準塗布量
0.26〜0.30kg/m2(2回塗)
危険等級
V
有機溶剤中毒予防規則
第二種有機溶剤含有物
塗膜厚(μm)
25〜30(1回塗)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
混合比
主剤:硬化剤=80:20(重量比)
上塗塗装可能時間
最短/(20℃)12時間、最高/(20℃)48時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
可使時間(時間)
6時間(20℃)
乾燥時間
20℃/指触(10〜20分)半硬化(3〜4時間)完全硬化(24時間)
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ブルー、ホワイトにオーバーレイを塗ると、黄味に変色するのでご注意下さい
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1以上のご注文
お送りできません