※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

切削タップ用下穴チェックピン テーパタイプ CPC-T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ(mm)1.25 トラスコ品番216-6536 全長(mm)100 注文コード17623807 品番CPC-T-M9X1.25
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はピッチ・トラスコ品番・全長など48種類から選べます 他の種類を見る

1本で下穴径の簡易チェックができる切削タップ用下穴チェックピン(テーパタイプ)です。
耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。
通り穴または余裕のある止り穴のどちらにも使えます。

トラスコ品番216-6536 全長(mm)100 ピッチ(mm)1.25 シャンク径(mm)10 シャンク四角部(mm)8 加工ねじメートルねじ
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする