※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)10オートスイッチ種類A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出しボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)注文コード17624031品番CDQSKD25-10D-A90V
参考基準価格(税別)¥11,940販売価格(税込)¥12,078販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ボディオプションなど219種類から選べます他の種類を見る ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)