※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)15ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)注文コード17624241品番CDQSKD25-15D
参考基準価格(税別)¥9,410販売価格(税込)¥9,458販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ボディオプションなど219種類から選べます他の種類を見る ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)