※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-LO-SP-F-P2-100-M6X1 ロングロースパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17624541 LS-LO-SP-F-P2-100-M6X1 ロングロースパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17624541 LS-LO-SP-F-P2-100-M6X1 ロングロースパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17624541

ロングロースパイラルタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)100 トラスコ品番556-8042 注文コード17624541 品番LS-LO-SP-F-P2-100-M6X1
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は全長・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

ねじれの弱いスパイラル溝の効果により切りくずが分断されスムーズに排出されます。
高炭素鋼、合金工具鋼等の調質材のねじ加工や横方向の加工に効果を発揮する止り穴用のロングスパイラルタップです。

用途
止り穴加工用。
被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番556-8042 全長(mm)100 ピッチ(mm)1 溝数3 シャンク長(mm)40 精度P2 食付き部の山数2.5山 首下長(mm)30 シャンク径(mm)6 シャンク四角部(mm)4.5 加工ねじメートルねじ シャンク四角部長さ(mm)7 精度表記P級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする