※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロング高速用通り穴用スパイラルタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)100 ピッチ(mm)0.8 注文コード17625189 品番LS-F-SL-F-P2-100-M5X0.8
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,620 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は全長・ピッチなど8種類から選べます 他の種類を見る

15m/min〜25m/minの高速加工が可能なロングシャンクの通り穴用スパイラルタップです。
低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。

用途
通り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
トラスコ品番468-8063 全長(mm)100 ピッチ(mm)0.8 溝数3 シャンク長(mm)40 精度P2 食付き部の山数5山 首下長(mm)25 シャンク径(mm)5.5 シャンク四角部(mm)4.5 加工ねじメートルねじ シャンク四角部長さ(mm)7 精度表記P級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする