Z-PRO 低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番556-6490 ピッチ(mm)2 注文コード17625338 品番VUPO-150-P4-M14X2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品はトラスコ品番・ピッチなど21種類から選べます 他の種類を見る

高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。
独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。
適正な工具突出し量を確保し、良好な水溶性切削油剤の供給を実現しています。
水溶性切削油剤加工に最適です。

用途
通り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼に。
トラスコ品番556-6490 全長(mm)150 ピッチ(mm)2 溝数3 精度P4 食付き部の山数5山 シャンク径(mm)10.5 シャンク四角部(mm)8 加工ねじメートルねじ 精度表記P級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする