Z-PRO コーティングスパイラルタップ(ロングメートルねじ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)100 ピッチ(mm)0.7 注文コード17625426 品番VUSP-100-P2-M4X0.7
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は全長・ピッチなど21種類から選べます 他の種類を見る

高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。
独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。
適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。
良好な水溶性切削油剤の供給を実現し、水溶性切削油剤加工に最適です。

用途
止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。
トラスコ品番556-7972 全長(mm)100 ピッチ(mm)0.7 溝数3 シャンク長(mm)36 精度P2 食付き部の山数2.5山 首下長(mm)21 シャンク径(mm)5 シャンク四角部(mm)4 加工ねじメートルねじ シャンク四角部長さ(mm)7 精度表記P級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする