※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ソケット/ソケットレンチ
NAC(長堀工業)の 電動ドリル用
NAC(長堀工業)の 電動ドリル用ソケット
ウエルドナットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17625661
品番
410YN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ウエルドナット(溶接ナット)用ソケットです。
トラスコ品番
340-5207
形状
対辺:四角
寸法(mm)
4角:10
全長(mm)
40
差込角(mm)
12.7
呼び径
ねじ:M6
対辺寸法(mm)
H10