※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウエルドナットソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17625670 品番 412YN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ウエルドナット(溶接ナット)用ソケットです。

トラスコ品番340-5213 形状対辺:四角 全長(mm)40 差込角(mm)12.7 呼び径ねじ:M8 対辺寸法(mm)4角:H12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする