3/22より値下げ!現場を応援

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用)止り穴加工用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ(mm)1.5 トラスコ品番556-6492 注文コード17625801 品番HVSP-P4-M12X1.5
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別) 値下げ
1,898
この商品はピッチ・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

独自の溝形状と切削角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。
ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。
切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。
ねじ部は完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用し、完全ねじ部の欠け防止効果を高めています。

用途
止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25〜35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。
トラスコ品番556-6492 全長(mm)110 ピッチ(mm)1.5 溝数3 シャンク長(mm)56 精度P4 食付き部の山数2.5山 シャンク径(mm)8.5 シャンク四角部(mm)6.5 加工ねじメートルねじ シャンク四角部長さ(mm)9 精度表記P級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする