※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Z-PRO コーティングスパイラルタップ クールホール(メートルねじ用)止り穴加工用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)110 ピッチ(mm)1.5 トラスコ品番470-2121 注文コード17626126 品番VUSP-CH-P3-M16X1.5
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は全長・ピッチ・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る

高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。
独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。
適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。
水溶性切削油剤加工に最適です。
内部給油方式に最適なクールホール径を採用し切削油剤をタップ食付き部に十分に供給する事により、耐溶着や耐摩耗の向上、良好なめねじ肌を得られます。
さらに切りくずがスムーズに排出されることで連続加工が可能です。

用途
止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。
トラスコ品番470-2121 全長(mm)110 ピッチ(mm)1.5 溝数3 シャンク長(mm)56 / 【四角部】13 精度P3 食付き部の山数2.5山 シャンク径(mm)12.5 シャンク四角部(mm)10 加工ねじメートルねじ 精度表記P級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする