※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐水研磨紙D 標準タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード17626309 品番DCCS230X280-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。
耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。

用途
各種車輌の塗膜研磨作業。
金属・木工塗装などでの塗膜研磨作業。
トラスコ品番816-2374 材質【砥材】炭化ケイ素 長さ(mm)280 幅(mm)230 粒度100(#)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする