3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHRZ-Z-150-G9-M14X1.5-B Z-PRO 止り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17626765 MHRZ-Z-150-G9-M14X1.5-B Z-PRO 止り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17626765 MHRZ-Z-150-G9-M14X1.5-B Z-PRO 止り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17626765

Z-PRO 止り穴加工用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番468-6176 全長(mm)150 シャンク径(mm)10.5 注文コード17626765 品番MHRZ-Z-150-G9-M14X1.5-B
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) 値下げ
9,998
この商品はトラスコ品番・全長・シャンク径など21種類から選べます 他の種類を見る

メーカー独自の仕様によりトルクの低減化を実現します。
耐摩耗性に優れた材料とコーティングで耐久性が飛躍的に向上します。
調質材(〜35HRC)への安定的なめねじ加工を実現します。
水溶性切削油剤での使用が可能です。

用途
止り穴加工用。
被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼に。
トラスコ品番468-6176 全長(mm)150 ピッチ(mm)1.5 精度G9 食付き部の山数2山 シャンク径(mm)10.5 シャンク四角部(mm)8 加工ねじメートルねじ 精度表記G級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする