※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Z-PRO 通り穴加工用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17626878 品番 MHSL-Z-P5-M14X1.5
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

耐摩耗性を考慮したハイス材と、特殊コーティングを使用し長寿命を実現します。
オリジナルの溝形状を採用し、安定した切りくず排出性を実現します。
適正な工具突き出し量を確保し、加工ワークへの干渉を回避できます。

用途
通り穴加工用。
被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼に。
トラスコ品番468-6114 全長(mm)110 ピッチ(mm)1.5 精度P5 食付き部の山数7山 シャンク径(mm)10.5 シャンク四角部(mm)8 加工ねじメートルねじ 精度表記P級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする