使用例画像1
SHOWA(ショーワグローブ)
SHOWA(ショーワグローブ)の 防護服・保護服・特殊服
SHOWA(ショーワグローブ)の 腕カバー
腕カバー付手袋”ニュービニローブ”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
17627255
品番
NO645-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
厚地ですが、ソフト仕上げで柔軟性を兼ね備えています。
柔軟性に優れたニュービニローブに肩口までの腕カバーを付け、水や汚れから腕全体を保護します。
用途
自動車関連業に。
土木建築業に。
漁業・水産業に。
清掃・サービス業に。
トラスコ品番
560-8296
材質
素材(樹脂部):塩化ビニル樹脂、素材(繊維部):綿、ポリエステル、その他
色
オレンジ
サイズ
LL
全長(cm)
65
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
25