三共
三共の 手研磨
三共の 研磨シート
三共の 空砥ぎペーパー
空研ぎペーパー”N”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
17627271
品番
NSAS-MS-230X280-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
目づまり防止加工を施しているので目づまりカラミが少ないです。
紙が薄手で、ソフトで柔軟性があります。
空研ぎ専用です。
用途
車輌・金属・建築など、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。
木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。
FRP研磨・金属研磨、各種研磨作業。
トラスコ品番
145-8051
材質
【砥材】炭化ケイ素
長さ(mm)
280
幅(mm)
230
粒度
100(#)
入数(枚)
500