※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-LH

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17627560 品番 SU-SP-LH-P2-M14X2
参考基準価格(税別)¥8,480 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への左ねじの止り穴加工に最適です。
ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。
切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。
安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。
強度向上で寿命アップを実現します。
同期・非同期どちらでも使用できます。

用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。 トラスコ品番596-1036 全長(mm)88 ピッチ(mm)2 溝数3 シャンク長(mm)45 / 【四角部】11 精度P2 食付き部の山数2.5山 シャンク径(mm)10.5 穴タイプ【加工穴】止り穴 シャンク四角部(mm)8 加工ねじメートルねじ 精度表記P級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする