※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロング難削材用ハンドタップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番609-5447 ピッチ(mm)2 注文コード17627955 品番LS-PM-HT-150-P5-M14X2-2.5P
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はトラスコ品番・ピッチなど56種類から選べます 他の種類を見る

高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35〜45HRC位の高硬度鋼材向けのロングハンドタップです。

用途
通り穴、止り穴加工用。
被削材:高炭素鋼、調質鋼(25〜35HRC)、調質鋼(35〜45HRC)に。
トラスコ品番609-5447 全長(mm)150 ピッチ(mm)2 溝数4 精度P5 シャンク径(mm)10.5 シャンク四角部(mm)8 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする