※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Z-PRO 高硬度材加工

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17628305 品番 PMST-OX-RC-1/4-19
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

管用テーパねじRc(PT)のタップ加工において、プラスチック金型材などの硬さが25〜45HRC位の高硬度材の加工に最適です。

トラスコ品番609-5986 長さ(mm)【基準径まで】15 全長(mm)100 溝数4溝 精度JIS2級 食付き部の山数2.5山 シャンク径(mm)11 シャンク四角部(mm)9 加工ねじテーパねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする