※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
Z-PRO 止り穴加工用。
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
溝数
3溝
トラスコ品番
609-5759
注文コード
17628366
品番
PMSP-OX-RC-1/4-19
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
溝数・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
管用テーパねじRc(PT)のタップ加工において、プラスチック金型材などの硬さが25〜45HRC位の高硬度材の加工に最適です。
用途
止り穴加工用。
トラスコ品番
609-5759
長さ(mm)
【基準径まで】15
全長(mm)
100
溝数
3溝
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5山
シャンク径(mm)
11
シャンク四角部(mm)
9
加工ねじ
テーパねじ