DICプラスチック
DICプラスチックの コンテナー
DICプラスチックの コンテナ用オプション
DICプラスチックの フタ
エコシリーズF型コンテナ蓋(ロック付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
17628445
品番
F-FR-ECO CBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
廃棄軟包装フィルムを脱インキ処理した再生原料を使用しております。
用途
エコシリーズF型コンテナの蓋として。
トラスコ品番
632-2624
材質
再生ポリプロピレン(PP)
色
クリアブラック
タイプ
ロック付
外形寸法(mm)
奥行:290、間口:423、高さ:36.5
適合コンテナ
F4ECO、F8ECO、F12ECO、F17ECO、F21ECO