セキスイ
セキスイの クラフトテープ
クラフトテープ#500ベタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
17628488
品番
K50W02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ダンボール梱包に多く使われる汎用性に優れたカラークラフトテープです。
用途
段ボール梱包に。
仕様
テープカット条件:手切り可能
トラスコ品番
651-4705
材質
クラフト紙、糊:ゴム系
幅(mm)
38
厚さ(mm)
0.14
色
白
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
3.3