YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
スパイラル管用タップ 平行(PFねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17630159
品番
SP-PF-1/4
参考基準価格(税別)
¥5,130
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
管用平行ねじ用タップは、管用部品などの接続で機械的結合を主目的とするもののねじ立てに使用され、PFタップで加工されたPFめねじはPFおねじとはめあい使用されます。
用途
被削材:低・中・高炭素鋼。
トラスコ品番
121-4250
全長(mm)
62
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5山
シャンク径(mm)
11
シャンク四角部(mm)
9
加工ねじ
平行ねじ