S-SP-M14X1.5 深穴用ショートスパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17630238 S-SP-M14X1.5 深穴用ショートスパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17630238 S-SP-M14X1.5 深穴用ショートスパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17630238 S-SP-M14X1.5 深穴用ショートスパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17630238 S-SP-M14X1.5 深穴用ショートスパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17630238

深穴用ショートスパイラルタップ(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)88 ピッチ(mm)1.5 トラスコ品番116-2152 注文コード17630238 品番S-SP-M14X1.5
参考基準価格(税別)¥6,520 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は全長・ピッチ・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る

切削性が良く、特に、深穴の止まり穴ねじ立て用に最適です。

用途
止り穴加工用。
被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄。
トラスコ品番116-2152 全長(mm)88 ピッチ(mm)1.5 溝数3 シャンク長(mm)45 / 【四角部】11 精度P2 食付き部の山数2.5山 シャンク径(mm)10.5 シャンク四角部(mm)8 加工ねじメートルねじ 精度表記P級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする