YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
深穴用ショートスパイラルタップ(メートルねじ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
88
ピッチ(mm)
2
トラスコ品番
116-2179
注文コード
17630247
品番
S-SP-M14X2
参考基準価格(税別)
¥6,520
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
全長・ピッチ・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
切削性が良く、特に、深穴の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途
止り穴加工用。
被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄。
トラスコ品番
116-2179
全長(mm)
88
ピッチ(mm)
2
溝数
3
シャンク長(mm)
45 / 【四角部】11
精度
P2
食付き部の山数
2.5山
シャンク径(mm)
10.5
シャンク四角部(mm)
8
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
P級