※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三共
三共の マジックディスク・サンディングペーパー
三共の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
”オートネットペーパー” 外径100mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
17630509
品番
HATD100-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
吸塵および非吸塵タイプ研磨材の統合が可能です。
生産性の向上とコスト削減ができます。
用途
自動車補修研磨作業。
金属焼き付け塗装研磨作業。
FRP研磨作業。
トラスコ品番
443-8230
粒度
600(#)
色
灰
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
外径(mm)
100