シャーレ(ペトリ皿)

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17631331 品番 NOR-150
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

安価で高品質なガラスシャーレです。

材質並質ガラス 滅菌 タイプ断面:焼口 外径×高さH(Φmm×mm)150×20 口内径(Φmm)×全高(mm)137×25 径(mm)×高さ(mm)底側:(口内)137Φ×25 寸法(外径×高さ)(mm)蓋:150Φ×20 断面タイプ焼口

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68339032
2021-08-17
用途:
苔テラリウムの器の蓋に。
Design Navi 様 (サービス業)

100均で購入したガラスの容器で苔テラリウムを
作り、容器の蓋に使用しました。高い器がなくても
良い仕上がりでした。

対象商品:
68339032
2020-05-27
用途:
ドライフラワー飾り
HANABUMON 様 (卸売・小売業)

ちょうど良いサイズで使いやすかったです。もう少し透明感があったらよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする