RPH-5-FH-B Raspberry Pi 5 専用ヒートシンクケース RPH-5シリーズ タカチ電機工業 17639670 RPH-5-FH-B Raspberry Pi 5 専用ヒートシンクケース RPH-5シリーズ タカチ電機工業 17639670 RPH-5-FH-B Raspberry Pi 5 専用ヒートシンクケース RPH-5シリーズ タカチ電機工業 17639670 RPH-5-FH-B Raspberry Pi 5 専用ヒートシンクケース RPH-5シリーズ タカチ電機工業 17639670

Raspberry Pi 5 専用ヒートシンクケース RPH-5シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17639670 品番 RPH-5-FH-B
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

Raspberry Pi 5用の放熱型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。高機能ケースでありながら低価格でコストパフォーマンスの高い製品です。カバー内部は熱伝導突起が有り、付属の熱伝導シート5枚が付属しています。発熱の多いCPU、RAMに熱伝導シートを付けご利用下さい。デスクトップタイプ、壁付フランジタイプが選択可能です。フランジタイプはVESA規格の取付ピッチ(75×75mm/100×100mm)で、PCディスプレイの裏側などに取付が可能です。

付属品熱伝導シート 材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板 ブラック タイプ壁付フランジ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×31.5×96 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)174.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする