RPHD-5-H-S Raspberry Pi 5 専用放熱型DINレールケース タカチ電機工業 17639679 RPHD-5-H-S Raspberry Pi 5 専用放熱型DINレールケース タカチ電機工業 17639679 RPHD-5-H-S Raspberry Pi 5 専用放熱型DINレールケース タカチ電機工業 17639679

Raspberry Pi 5 専用放熱型DINレールケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17639679 品番RPHD-5-H-S
参考基準価格(税別)¥2,810 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

Raspberry Pi 5専用の放熱型DINレール(35mm)取付型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。DINレール取付ブラケットは、はめ込み式で容易に脱着が可能です。カバー内部は、熱伝導突起有り付属の熱伝導シートが付属しています。発熱の多いCPU、RAMに熱伝導シートを付けご利用下さい。

付属品熱伝導シート 材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板 シルバー 使用温度範囲(℃)-20〜+80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×30×96 耐荷重(g)300 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)173.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする