THERMAFIX PLT3 アクティブベスト バッテリーセット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17640047 品番N25-18
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電流を流すと冷却/加熱するペルチェデバイスを実装した冷却ベスト

用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内 セット内容アクティブベスト、ペルチェ冷却デバイス×2、モバイルバッテリー×2、バッテリーケース×2、取扱説明書 ブラック サイズF 胸囲(cm)79〜104 混率(%)(服)ポリエステル100 連続使用時間(時間)(冷却)強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約6時間、(加熱)強:約13時間、弱:約26時間 材質(デバイス)ABS他
注意
※冷却モード使用の場合、Tシャツなど薄い素材の衣服の上から着用してください。
※加熱モード使用の場合、厚手のスウェットやセーターの上から着用してください。
※防水、防塵性能はございません。水や粉塵に触れない環境でご使用ください。
※本製品の上からはファン付きウェア以外の上着は着用しないでください。(ペルチェの排熱の熱がこもり衣服内が熱くなります。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする