昭和商会
昭和商会の 空調・水冷ウェア
昭和商会の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
THERMAFIX PLT6 アクティブハーネス バッテリーセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
17640081
品番
N25-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電流を流すと冷却/加熱するペルチェデバイスを実装した冷却ベスト
用途
熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
セット内容
アクティブハーネス、ペルチェ冷却デバイス×2、モバイルバッテリー×2、バッテリーケース×2、取扱説明書
色
ブラック
サイズ
XL
胸囲(cm)
104〜130
混率(%)
(服)ポリエステル100
連続使用時間(時間)
(冷却)強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約6時間、(加熱)強:約13時間、弱:約26時間
材質(デバイス)
ABS他
注意
※冷却モード使用の場合、Tシャツなど薄い素材の衣服の上から着用してください。
※加熱モード使用の場合、厚手のスウェットやセーターの上から着用してください。
※防水、防塵性能はございません。水や粉塵に触れない環境でご使用ください。
※本製品の上からはファン付きウェア以外の上着は着用しないでください。(ペルチェの排熱の熱がこもり衣服内が熱くなります。)