※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレームレスガラス水槽セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 17640817 品番 GT-FL300S
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ワイド設計の水槽に飼育用具が付属したセットです。
水槽のガラスは透明なクリアシリコンのみで貼り合わせられており、視界を遮らないため観察に適しています。
ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。
スリムな設計なので、観察しやすく、置場に困りません。
セットの外掛け式ろ過器は、ろ過性能・流量・静音化・省エネ化に優れています。

付属品ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 USBアダプタ 寸法(mm)300×200×250 タイプ水槽:フレームレスガラス 容量(L)約13 フィルター循環装置:外掛式フィルタ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする