小柳機工
小柳機工の 自動車用鈑金
小柳機工の 車用フェンダーリフォーム
10tonミニラム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17648952
品番
CA10-30
参考基準価格(税別)
¥59,400
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
30
全長(mm)
(最長)153、(最短)123
質量(kg)
2.0
受圧面積(cm
2
)
14.52
油量(cc)
45
危険物の類別
非危険物