小柳機工
小柳機工の 自動車用鈑金
小柳機工の 車用フェンダーリフォーム
オフセットクランプHB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17649178
品番
FS-310H
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
高張力鋼板対応、直線ひき専用、フレーム荒出しに最適。刀の部分が交換式になっています。
幅(mm)
50
全長(mm)
250
質量(kg)
2.8
使用荷重(t)
2
危険物の類別
非危険物