小柳機工
小柳機工の 自動車用鈑金
小柳機工の 車用フェンダーリフォーム
トラムトラッキングゲージ60〜1700
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17649372
品番
FS-505
参考基準価格(税別)
¥79,600
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
最も、利用度の高い実用フックです。
寸法(mm)
(仕舞)995
質量(kg)
1.3
針長(mm)
(測定)Φ8×195、Φ8×225
計測範囲
60mm〜1,700mm(2点間寸法読み取り方式)
危険物の類別
非危険物