リミット
リミットの シャツ・インナー
リミットの 半袖 シャツ・インナー
リミットの Tシャツ 半袖
男女兼用半袖シャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17650005
品番
bc-1970
参考基準価格(税別)
¥9,120
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
身頃続きのドルマンスリーブで袖ぐりがゆったり。動きやすく、着脱がラク。
色
黒
サイズ
LL
胸囲(cm)
117
混率(%)
ポリエステル85/綿15(エアロール 交織制電トロ)
着丈(cm)
71
機能
ポケット位置:両脇、両脇スリット、制電、ストレッチ、制菌加工、男女兼用
裄丈(cm)
44.5