リミット
リミットの シャツ・インナー
リミットの 半袖 シャツ・インナー
リミットの Tシャツ 半袖
男女兼用七分袖シャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17650127
品番
bc-1960
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
バンドカラー&七分袖で、首まわりと手首がすっきり。火を使う調理や春夏の屋外作業を涼やかに。
色
黒
サイズ
5L
胸囲(cm)
135
混率(%)
ポリエステル85/綿15(エアロール 交織制電トロ)
肩幅(cm)
50.5
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
73
機能
ポケット位置:左胸、両脇スリット、制電、ストレッチ、制菌加工、男女兼用