リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの ボトムス
リミットの 春夏 ボトムス
男女兼用スラックス(ワンタック)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17650328
品番
bc-1211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ストレートなのに腰周りにゆとりがあり動きやすい。ワンタック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム
種別
男女兼用スラックス(ワンタック)
色
黒
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル100(制電トロピカル)
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
68〜73
ヒップ(cm)
100
ポケット
両脇、両後ろ
性別
男女兼用