テーブルナンバーサイン 数字

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 番号14 注文コード17652154 品番WL28-14
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は番号など50種類から選べます 他の種類を見る
番号14 材質UV樹脂 幅(mm)59 高さ(mm)28 質量(g)2 奥行(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする