北川工業
北川工業の オフィスインテリア
北川工業の キズ防止シート
Cインテリアフェルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17657912
品番
IF-1470-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
木製いす・テーブルの脚に貼り付けるタイプの硬質フェルトです。
床暖房対応。耐熱粘着剤付硬質フェルト
形状
四角
用途
家具のズレや傷・音の防止、家具の移動に
材質
特殊樹脂フェルト
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
140×70
色
ホワイト
質量(g)
27
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※畳での使用、藤製品への使用はできません。