LEDブレーキランプ2

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17661498 品番BE-756
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

LED26発
点灯&点滅の2パターンです。
ストップランプの他バックフォグとしても使用可能
純正ストップランプ風

仕様配線/白(点灯)、黄色(点滅)、黒(アース) 寸法(mm)140×30×40 レッド 電圧(V)12 コード長さ(m)460 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17661498
2021-01-14
用途:
ハイマウントストップランプとして使用
その他業種

付属のステーはお粗末な作りだったので、別途金具を購入、加工して取り付けた。
ハイマウントストップランプとして使うため、点滅の配線(白)は使わなかった。
線が細いので被覆剥きには注意が必要。

使用開始一週間も経たずにLEDが4球切れた。
これでは車検を通すことが出来ない。
安物買いの何とやら、早々に取り外すことになった。

とても実用に耐えられる代物ではない。

1人が参考にしています
対象商品:
17661498
2019-05-19
用途:
整備士
有限会社モンテ・ガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

値段の割には良かったです、点滅にしました付属品のビスでは無く両面テープで留めましたが軽いので今はまだOKです。

1人が参考にしています
対象商品:
17661498
2018-04-24
用途:
スーパーカブ110に使用
卸売・小売業

バイクボックスを使用しているためダンプ等の高い位置からブレーキランプが見えずらいと思われたのでバイクボックス後面に穴をあけて設置。
ランプの設置金具が少し柔らかいのが不安であるが、うまくライトが機能しているので個人的には満足している。

1人が参考にしています
2018-05-07
用途:
自動車に取り付け
個人のお客様

防水性が全くなく、一度使用しただけで内部は濡れてしまい使い物にならない。それとも車内で使うものなの?買うだけ損。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする