ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの ヘックスローブビット
サキスボ TORX ビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
17662015
品番
SS16T1010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
TORXネジ専用のビットです。トルクスライセンスにもとづき製造していますので、
あらゆるトルクスネジに対応します。マグネット入り。
用途
主に自動車整備作業で多く使われています。
トラスコ品番
810-6953
全長(mm)
100
種類
段付、トーション
先端サイズ
T10
先端形状
トルクス
本数
10
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭