画像準備中

サキスボ TORX ビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード17662024 品番SS16T1510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

TORXネジ専用のビットです。トルクスライセンスにもとづき製造していますので、
あらゆるトルクスネジに対応します。マグネット入り。

用途主に自動車整備作業で多く使われています。 トラスコ品番810-6954 全長(mm)100 種類段付、トーション 先端サイズT15 先端形状トルクス 本数10 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする