ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの ヘックスローブビット
サキスボ TORX ビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
17662042
品番
SS16T2510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
TORXネジ専用のビットです。トルクスライセンスにもとづき製造していますので、
あらゆるトルクスネジに対応します。マグネット入り。
用途
主に自動車整備作業で多く使われています。
トラスコ品番
810-6956
全長(mm)
100
種類
段付、トーション
先端サイズ
T25
先端形状
トルクス
本数
10
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17662042
SS16T2510
45889778
SS16T2510
段付サキスボトルクスビット
ベッセル
1本
¥
429
税込
¥
472
注文コードが変更になりました。