画像準備中

NEOX ポリパテ180

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(3kg) 注文コード17662602 品番917-359
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

超低収縮
新収縮コントロール技術採用でさらに低収縮。高張力鋼板のような薄い鋼板にも安心です。
高研磨性
研磨性が抜群で、ヘラ付け性も良好。タレにくく、形成もしやすい高作業性のパテです。
高密着性
「収縮なし」で密着性がさらに向上。フェザーエッジが楽にできます。
速乾性
セッティングなしで加熱硬化が可能。常温乾燥でも従来品(低収縮パテ)

種別ポリエステルパテ タイプ遅乾形 適合材鋼板、防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ素材(A5052P) 可使時間(分)8以内(20℃)、5以内(30℃) 研磨可能時間(分)30以上(20℃)、20以上(30℃) 危険等級V/U 膜厚(mm)2以内 危険物の類別第二類/第五類 危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの/その他のもので政令で定めるもの 硬化剤比率ベース/硬化剤=100/1〜3(標準2%) 危険物の性状第2種/第2種
注意
※硬化剤は付属しておりません。
※使用後は、容器の蓋を必ず閉めてください。
※ベース、硬化剤ともに冷暗所で保管してください。
※他の塗料との混合は、絶対に行わないでください。
※旧塗膜にチョーキング、ワレ、フクレなどが発生しているときは研ぎ落してから塗布してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:475

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17662584
2025-01-25
用途:
板金下地
建設業・工事業

硬化も早く研きやすいので使用しやすいです。
いつもNEOXシリーズを使ってます。

対象商品:
17662593
2015-12-14
用途:
自動車、板金
農・林・水産業

きめが細かくスムーズに作業がはかどります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする