長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17664215 品番 P-5310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

丸襟と肌触りのよさで柔らかい印象に。前立ての裏も襟と同色。裾リブ。

材質パルパー裏カノコ / 綿60% / ポリエステル40% ピンク サイズSS 肩幅(cm)38 袖丈(cm)49 着丈(cm)54 バスト(cm)92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする