リミット
長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ターコイズグリーン
ピンク
オレンジ
ターコイズグリーン
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17664459
品番
P-5310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
丸襟と肌触りのよさで柔らかい印象に。前立ての裏も襟と同色。裾リブ。
材質
パルパー裏カノコ / 綿60% / ポリエステル40%
色
ターコイズグリーン
サイズ
4L
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
62
バスト(cm)
124