チュニック丈七分袖シャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17667006 品番 L-1410
参考基準価格(税別)¥11,640 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ブロックストライプを組み合わせて。スタンドカラーと七分袖が涼しげに。首周りの窮屈感や暑苦しさを解消するため、襟ぐりは広く。横スリットで動きやすい。両脇スリット。後ろタック

材質制電ライトツイル / ポリエステル65% / 綿35% ブルー サイズL 肩幅(cm)45 袖丈(cm)40 着丈(cm)67 バスト(cm)109 ポケット左胸、制電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする