JB-6403 スラックス リミット 17673778

JB-6403 スラックス リミット 17673778
JB-6403 スラックス リミット 17673778
JB-6403 スラックス リミット 17673778
JB-6403 スラックス リミット 17673778
JB-6403 スラックス リミット 17673778

スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)64
色紫
サイズS
内容量1枚注文コード17673778品番JB-6403
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

環境省が推奨する海洋環境配慮への取り組みのひとつとして、プラスチックゴミのリサイクルによる再生ポリエステル繊維を使用した商品。ツータック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム

色
紫
サイズ
S
ウエスト(cm)
64
ヒップ(cm)
96
材質
エコ制電ツイル / ポリエステル100%
股下(cm)
70
ポケット
両脇、右後ろ、制電

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする